Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISTANČNIK-I/A-SW13-A2K-M8X35-16-14

    Z notranjim/zunanjim navojem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 449858 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Navoj po DIN 13

    • • Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 35 mm
    Dolžina zunanjega navoja 14 mm
    Dolžina ženske niti 16 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *

    • Navoj po DIN 13

    • • Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 35 mm
    Dolžina zunanjega navoja 14 mm
    Dolžina ženske niti 16 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična