Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽICA VARI.OBL.-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M4X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 44764 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi ISO 13918
    Material Jeklo
    Površina Bakrena obloga
    Obrazec Tip PT
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 35 mm
    Premer vžigalne konice 0,65 mm
    Dolžina vžigalne konice 0,8 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi ISO 13918
    Material Jeklo
    Površina Bakrena obloga
    Obrazec Tip PT
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 35 mm
    Premer vžigalne konice 0,65 mm
    Dolžina vžigalne konice 0,8 mm
    Skladno z RoHS Da