Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-FLSH-W1451-T25-10.9-(P3R)-6X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 42346 25
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja Plastični navoj
    Nazivni premer 6 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink-nikelj, debelina plasti 8 (3+5), temno rjava do črna
    Notranji pogon Pogon TX
    Drugi standard WÜPLAST panjska glava s prirobnico (Torx)
    Oblikovanje S prirobnico
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Dolžina gredi 3 mm
    Pitch 2,69 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja Plastični navoj
    Nazivni premer 6 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink-nikelj, debelina plasti 8 (3+5), temno rjava do črna
    Notranji pogon Pogon TX
    Drugi standard WÜPLAST panjska glava s prirobnico (Torx)
    Oblikovanje S prirobnico
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Dolžina gredi 3 mm
    Pitch 2,69 mm