Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.GL.-W1452-T20-10.9-(A3K)-4X40

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 42284 40
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,72 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Notranji pogon Pogon TX
    Drugi standard WÜPLAST panjska glava (Torx)
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Vrsta navoja Plastični navoj
    Dolžina gredi 2 mm
    Maksimalna globina pogona 1,7 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,72 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Notranji pogon Pogon TX
    Drugi standard WÜPLAST panjska glava (Torx)
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Vrsta navoja Plastični navoj
    Dolžina gredi 2 mm
    Maksimalna globina pogona 1,7 mm