Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.GL.-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 420914295
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4,2 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 8 mm
    Višina glave 3,1 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Notranji pogon Pogon TX
    ISO Vijaki s šestrobim nastavkom s poševno glavo
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi ISO 14585
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4,2 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 8 mm
    Višina glave 3,1 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Notranji pogon Pogon TX
    ISO Vijaki s šestrobim nastavkom s poševno glavo
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi ISO 14585