Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-VGR.GL.-ISO14586-C-TX15-A2-3,9X13

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 420439 13
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,55 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta pogona Notranji TX
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,55 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta pogona Notranji TX
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni