Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-NAR.-ZYL-W251.12-KL100-M12X45

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 414481245
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 45 mm
    Premer prirobnice 22,5 mm
    Višina glave 12 mm
    Zunanji pogon 0 - se ne uporablja
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
    Standardi W251.12
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 100 - kaljeno in popuščeno
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Obroba z rebri se med končnim zategovanjem vkoplje v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,75 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 12 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 45 mm
    Premer prirobnice 22,5 mm
    Višina glave 12 mm
    Zunanji pogon 0 - se ne uporablja
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
    Standardi W251.12
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 100 - kaljeno in popuščeno
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Obroba z rebri se med končnim zategovanjem vkoplje v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,75 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 12 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka 0 - se ne uporablja
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja