Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TC-SET ZA DEMONTAŽO POGONSKE GREDI

    Za stiskanje zataknjenih in zlepljenih pogonskih gredi ter z opcijskim drsnim kladivom Würth (št. izdelka 1952004050) tudi za odstranjevanje pesta kolesa.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952003290
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Znaten prihranek časa - brez poškodb navoja - kolesni ležaj ni poškodovan

    • Optimiziran razmik lukenj za največjo pokritost modelov na trgu
    • Primerno za 2, 3, 4, 5 in 6 lukenj na pesta z vijaki s čepi in kolesnimi vijaki
    • Za uporabo na vseh vozilih, od osebnih avtomobilov do kombijev, in zlasti za slabo zagozdene pogonske gredi pri vozilih VAG/Mazda in Ford
    • Kadar je potrebna izjemna sila, se lahko uporablja tudi s 16-tonsko mehatronsko različico Würth (št. izdelka 1952004070).

    Obseg dobave

    • 1 x izvlečni mehanizem z montažnim navojem, 1-1/2 palca, 16 tpi
    • 1 x redukcijski adapterski obroč za mehansko vreteno, 1-1/2 palca, 16 tpi x M22 x 2,0
    • 1 x mehansko vreteno, M 22 x 2,0
    • 1 x vlečna prirobnica, 96-142 mm, za pesto z 2, 3, 4, 5 in 6 luknjami, za vijake M12/M14
    • 5 x stožčasti podložki
    • 1 x visoko zmogljiva mast za vretena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Teža izdelka (na kos) 6605.000 g
    *
    *
    *

    Znaten prihranek časa - brez poškodb navoja - kolesni ležaj ni poškodovan

    • Optimiziran razmik lukenj za največjo pokritost modelov na trgu
    • Primerno za 2, 3, 4, 5 in 6 lukenj na pesta z vijaki s čepi in kolesnimi vijaki
    • Za uporabo na vseh vozilih, od osebnih avtomobilov do kombijev, in zlasti za slabo zagozdene pogonske gredi pri vozilih VAG/Mazda in Ford
    • Kadar je potrebna izjemna sila, se lahko uporablja tudi s 16-tonsko mehatronsko različico Würth (št. izdelka 1952004070).

    Obseg dobave

    • 1 x izvlečni mehanizem z montažnim navojem, 1-1/2 palca, 16 tpi
    • 1 x redukcijski adapterski obroč za mehansko vreteno, 1-1/2 palca, 16 tpi x M22 x 2,0
    • 1 x mehansko vreteno, M 22 x 2,0
    • 1 x vlečna prirobnica, 96-142 mm, za pesto z 2, 3, 4, 5 in 6 luknjami, za vijake M12/M14
    • 5 x stožčasti podložki
    • 1 x visoko zmogljiva mast za vretena
    Specifikacije izdelkov
    Teža izdelka (na kos) 6605.000 g