Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SET ZA OLJNI FILTER TOYOTA/LEXUS 2 DEL.

    Za odvijanje in zategovanje pokrovčka oljnega filtra pri menjavi vložka oljnega filtra.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952003170
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ključ za oljni filter št. 27

    • 14 površin / notranji premer 64,5 mm
    • 3/8" + SW27 mm/aluminij
    • Dvojni pogon s 6 vdolbinami

    Ključ za oljne filtre št. 28

    • 14 površin / notranji premer 64,5 mm
    • 3/8" + SW27 mm/aluminij
    • Dvojni pogon z 2 vdolbinama
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Teža izdelka (na kos) 364.000 g
    *
    *
    *

    Ključ za oljni filter št. 27

    • 14 površin / notranji premer 64,5 mm
    • 3/8" + SW27 mm/aluminij
    • Dvojni pogon s 6 vdolbinami

    Ključ za oljne filtre št. 28

    • 14 površin / notranji premer 64,5 mm
    • 3/8" + SW27 mm/aluminij
    • Dvojni pogon z 2 vdolbinama
    Specifikacije izdelkov
    Teža izdelka (na kos) 364.000 g