Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI 3/4" SW 12 76MM

    Za demontažo in montažo pritrdilnega vijaka zgornje vzmetne roke in vijaka zavornega čeljusti na zadnji osi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952001174
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost konice Velikost ključa 12 mm
    Dolžina 76 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 12 mm
    POGON 3/4 palca
    Površina Izolirani
    Teža izdelka (na kos) 430.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Velikost konice Velikost ključa 12 mm
    Dolžina 76 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 12 mm
    POGON 3/4 palca
    Površina Izolirani
    Teža izdelka (na kos) 430.000 g