Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ 3/4" PIN- VA/HA 4ZAPF

    Za demontažo in montažo zadnje osi in podpornega sklepa z vrezanimi maticami.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952001111
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/4 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Najmanjši premer 52 mm
    Največji premer 60 mm
    Min./max. premer 52-60 mm
    Širina čopa 7,5 mm
    Teža izdelka (na kos) 950.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/4 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Najmanjši premer 52 mm
    Največji premer 60 mm
    Min./max. premer 52-60 mm
    Širina čopa 7,5 mm
    Teža izdelka (na kos) 950.000 g