Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NATIČNI KLJUČ 3/4" 8KT. SW 80 L205

    Za demontažo in montažo pokrovov proti prahu in osnih matic.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952001098
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/4 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 80 mm
    Dolžina 205 mm
    Teža izdelka (na kos) 2400.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/4 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 80 mm
    Dolžina 205 mm
    Teža izdelka (na kos) 2400.000 g