Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ VBRIZGALNE ŠOBE 1/2" SW19 L100

    V težki izvedbi za zrahljanje in zategovanje 90° injekcijskih cevi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952001054
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice Velikost ključa 19 mm
    Tip konice Dvanajststranska glava
    Dolžina 100 mm
    Teža izdelka (na kos) 240.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice Velikost ključa 19 mm
    Tip konice Dvanajststranska glava
    Dolžina 100 mm
    Teža izdelka (na kos) 240.000 g