Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ OLJNEGA FILTRA-32MM

    Za odstranjevanje in nameščanje pokrova ohišja oljnega filtra pri menjavi vložka oljnega filtra.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000876
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Kvadratni pogon 10 = 3/8 palca

    • Kovana različica
    • Krom-vanadij
    • Površinsko kromirano
    • Šestkotna širina 32 mm
    • Za Vauxhall Astra, Corsa, 1,9 l CDTi, VW Passat, Polo 1,2 l bencin od leta izdelave 2005, Transporter T5 1,9 l dizel od leta izdelave 2004, Touran TDi, AUDI A6 3,2 l TSI, V6 od leta izdelave 2004
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/8 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Teža izdelka (na kos) 149.810 g
    *
    *
    *

    Kvadratni pogon 10 = 3/8 palca

    • Kovana različica
    • Krom-vanadij
    • Površinsko kromirano
    • Šestkotna širina 32 mm
    • Za Vauxhall Astra, Corsa, 1,9 l CDTi, VW Passat, Polo 1,2 l bencin od leta izdelave 2005, Transporter T5 1,9 l dizel od leta izdelave 2004, Touran TDi, AUDI A6 3,2 l TSI, V6 od leta izdelave 2004
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/8 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Teža izdelka (na kos) 149.810 g