Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI 1/2" -SW13 - 986LG-13

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000858
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Kvadratni pogon 12,5 = 1/2 palca

    • Za montažo in demontažo filtra za gorivo pri dizelskih motorjih VW/AUDI z identifikacijskimi črkami AJM za modele od 5/99 (Passat B5, Golf 4, Bora, AUDI A3 in A4) ter dizelskih motorjih SEAT in SKODA
    • Primeren tudi za odvajanje vode iz filtra za gorivo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 60 mm
    Dolžina 2 100 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    PREMER 24,6 mm
    Teža izdelka (na kos) 182.000 g
    POGON 1/2 palca
    *
    *
    *

    Kvadratni pogon 12,5 = 1/2 palca

    • Za montažo in demontažo filtra za gorivo pri dizelskih motorjih VW/AUDI z identifikacijskimi črkami AJM za modele od 5/99 (Passat B5, Golf 4, Bora, AUDI A3 in A4) ter dizelskih motorjih SEAT in SKODA
    • Primeren tudi za odvajanje vode iz filtra za gorivo
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 60 mm
    Dolžina 2 100 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    PREMER 24,6 mm
    Teža izdelka (na kos) 182.000 g
    POGON 1/2 palca