Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI 1/2" -SW8 - 986KK-8

    Kroglasta glava, zlasti za delo v tesnih prostorih (npr. v motornih prostorih).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000857
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za vijake s šestkotno vdolbino

    • Pogon 12,5 = 1/2 palca
    • Dober oprijem, naguban.
    • Rezila iz posebnega jekla.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 102 mm
    Dolžina 2 140 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 8 mm
    PREMER 23 mm
    Teža izdelka (na kos) 106.830 g
    POGON 1/2 palca
    *
    *
    *

    Za vijake s šestkotno vdolbino

    • Pogon 12,5 = 1/2 palca
    • Dober oprijem, naguban.
    • Rezila iz posebnega jekla.
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 102 mm
    Dolžina 2 140 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 8 mm
    PREMER 23 mm
    Teža izdelka (na kos) 106.830 g
    POGON 1/2 palca