Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI 3/8" - SW7/32 8801A-7/32

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000741
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ameriške dimenzije

    • Pogon 10 = 3/8 palca
    • Za vijake s šesterokotno vdolbino
    • Dober oprijem, naguban.
    • Za ročni pogon
    • Rezila iz posebnega jekla.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 38,5 mm
    Dolžina 2 65 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 7/32 palca
    PREMER 17 mm
    Teža izdelka (na kos) 36.000 g
    POGON 3/8 palca
    *
    *
    *

    Ameriške dimenzije

    • Pogon 10 = 3/8 palca
    • Za vijake s šesterokotno vdolbino
    • Dober oprijem, naguban.
    • Za ročni pogon
    • Rezila iz posebnega jekla.
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 38,5 mm
    Dolžina 2 65 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 7/32 palca
    PREMER 17 mm
    Teža izdelka (na kos) 36.000 g
    POGON 3/8 palca