Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MULTIPLIKATOR NAVORA 6800ALU-2800

    Izboljšana, lahka, aluminijasta različica. Do 30 % lažja od primerljivih jeklenih različic.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000712
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za toge vijačne povezave

    • Ne potrebujete dolgih vzvodov, udarnih ključev itd. - ščiti vijačno povezavo
    • Brez zunanjega vira energije
    • Nizke stroške vzdrževanja
    • Visoka natančnost ± 5 %
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Največje območje merjenja navora 2800 Nm
    Teža izdelka (na kos) 8314.000 g
    *
    *
    *

    Za toge vijačne povezave

    • Ne potrebujete dolgih vzvodov, udarnih ključev itd. - ščiti vijačno povezavo
    • Brez zunanjega vira energije
    • Nizke stroške vzdrževanja
    • Visoka natančnost ± 5 %
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Največje območje merjenja navora 2800 Nm
    Teža izdelka (na kos) 8314.000 g