Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PILA ZA ČIŠČENJE ZAVOR

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1952000669
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izjemno tanek (širina 10 mm)

    • Za odstranjevanje trdovratnega zavornega prahu, umazanije in rje z zavornih čeljusti.
    • Ploščato strgalo na sprednji strani za odstranjevanje grobih ostankov.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 265 mm
    Dolžina rezila pile 155 mm
    *
    *
    *

    Izjemno tanek (širina 10 mm)

    • Za odstranjevanje trdovratnega zavornega prahu, umazanije in rje z zavornih čeljusti.
    • Ploščato strgalo na sprednji strani za odstranjevanje grobih ostankov.
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 265 mm
    Dolžina rezila pile 155 mm