Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TABLA PLASTIČNA ZA OZNAČEVANJE VOZIL - MAGNETNA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0998300010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Številčenje: 1 do 199

    • Deli, ki jih je treba ločiti, so vnaprej izrezani
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 100 mm
    DEBELINA 0,2 mm
    Material PVC - polivinilklorid
    Barva Bela
    Stopnja sijaja Glossy
    Teža izdelka (na kos) 570.000 g
    *
    *
    *

    Številčenje: 1 do 199

    • Deli, ki jih je treba ločiti, so vnaprej izrezani
    Specifikacije izdelkov
    Širina 100 mm
    DEBELINA 0,2 mm
    Material PVC - polivinilklorid
    Barva Bela
    Stopnja sijaja Glossy
    Teža izdelka (na kos) 570.000 g