Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK LEPILNI SLONJA KOŽA 4434 10M 50MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0992350
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Lepilna osnova Naravni kavčuk
    Material za podlago lepilnega traku Papir
    Barva Rumena
    Širina 50 mm
    Dolžina 10 m
    DEBELINA 670 µm
    Min./max. temperatura obdelave 10 do 30 °C
    Ultravijolična odpornost Ne
    Odpornost na vlago Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / shranjevanje na hladnem in brez zmrzali
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Lepilna osnova Naravni kavčuk
    Material za podlago lepilnega traku Papir
    Barva Rumena
    Širina 50 mm
    Dolžina 10 m
    DEBELINA 670 µm
    Min./max. temperatura obdelave 10 do 30 °C
    Ultravijolična odpornost Ne
    Odpornost na vlago Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / shranjevanje na hladnem in brez zmrzali