Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MASKIRNI LEPILNI TRAK 80 °C-30MMX50M

    Zaščitna dela pri slikopleskarskih in lakirnih delih s komercialnimi barvnimi in lakirnimi sistemi, pritrditev zaščitnih folij. Primeren tudi za sušenje v pečici zaradi odpornosti na toploto do 80°C.

    • Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
    • Nosilni material lepilnega traku: Papir
    • Barva: Bela
    • Dolžina: 50 m
    • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
    • Temperaturna odpornost min./maks.: 5 do 80 °C
    • UV odpornost: Ne
    • Odpornost na vlago: Da
    • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 099234030
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Enostavno odvijanje z role

    • •Prijetna uporaba
    • •Preprečuje nenamerno trganje papirja
    • Odpornost na toploto do +80°C, zato je primeren tudi za sušenje v pečici
    • Zelo dober oprijem tudi na rahlo neenakomernih podlagah
    • Dobra odpornost proti običajnim barvnim in lakirnim sistemom
    • Trak se lahko odstrani brez ostankov
    • Opomba
    • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
    • •Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka
    • •Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem
    • •Ni primerno za uporabo na parketu, saj lahko povzroči poškodbe laka pri odstranjevanju
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Lepilna osnova Modificiran naravni kavčuk
    Material za podlago lepilnega traku Krep papir
    Barva Bela
    Širina 30 mm
    Dolžina 50 m
    DEBELINA 130 µm
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Min./max. temperaturna odpornost 5 do 80 °C
    Kratkotrajna temperaturna odpornost max. /pogoji 100 °C / Na kratko max. 30 min.
    Raztezek pri prelomu (pogoji) 8,5 % / PSTC 131
    Odpornost proti trganju (pogoji) 85 N/mm / PSTC 131
    Ultravijolična odpornost Ne
    Odpornost na vlago Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri temperaturi od 15 °C do 25 °C, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, v tesno zaprti originalni embalaži
    *
    *
    *

    Enostavno odvijanje z role

    • •Prijetna uporaba
    • •Preprečuje nenamerno trganje papirja
    • Odpornost na toploto do +80°C, zato je primeren tudi za sušenje v pečici
    • Zelo dober oprijem tudi na rahlo neenakomernih podlagah
    • Dobra odpornost proti običajnim barvnim in lakirnim sistemom
    • Trak se lahko odstrani brez ostankov
    • Opomba
    • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
    • •Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka
    • •Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem
    • •Ni primerno za uporabo na parketu, saj lahko povzroči poškodbe laka pri odstranjevanju
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Lepilna osnova Modificiran naravni kavčuk
    Material za podlago lepilnega traku Krep papir
    Barva Bela
    Širina 30 mm
    Dolžina 50 m
    DEBELINA 130 µm
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Min./max. temperaturna odpornost 5 do 80 °C
    Kratkotrajna temperaturna odpornost max. /pogoji 100 °C / Na kratko max. 30 min.
    Raztezek pri prelomu (pogoji) 8,5 % / PSTC 131
    Odpornost proti trganju (pogoji) 85 N/mm / PSTC 131
    Ultravijolična odpornost Ne
    Odpornost na vlago Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri temperaturi od 15 °C do 25 °C, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, v tesno zaprti originalni embalaži