Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    GORILNIK-TITAN-L400-D34

    Za sušenje, odtajevanje in polaganje bitumenskih varilnih trakov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 098489814
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Močan delovni plamen do 1 m dolžine

    • •Gorilnik iz TA2-titana - izjemno vzdržljiv in odporen na padce
    • •60 % lažji od običajnih varilnih gorilnikov iz jekla in medenine
    • •Ergonomsko oblikovan gorilnik za lažje delo
    • •Vključuje stojalo za gorilnik
    • •Prednastavljen vžigalni plamen 7 cm, po potrebi nastavljiv z izvijačem
    • •Hitro preklapljanje med delovnim in varnostnim plamenom s stikalom na ročaju
    • •Dobro nastavljiv delovni plamen
    • •Priključek: Levi navoj R 3/8 palca
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 400 mm
    Največja moč 26 kW
    *
    *
    *

    •Močan delovni plamen do 1 m dolžine

    • •Gorilnik iz TA2-titana - izjemno vzdržljiv in odporen na padce
    • •60 % lažji od običajnih varilnih gorilnikov iz jekla in medenine
    • •Ergonomsko oblikovan gorilnik za lažje delo
    • •Vključuje stojalo za gorilnik
    • •Prednastavljen vžigalni plamen 7 cm, po potrebi nastavljiv z izvijačem
    • •Hitro preklapljanje med delovnim in varnostnim plamenom s stikalom na ročaju
    • •Dobro nastavljiv delovni plamen
    • •Priključek: Levi navoj R 3/8 palca
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 400 mm
    Največja moč 26 kW