Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPIRALA DOD. MODRA-(0,6-0,9MM)-3M

    Vodilo žice za zaščitni plinski varilni žice SG 2/SG 3

    • Primerno za premer žice min./max.: 1-1,2 mm
    • Primerno za: cevni paket 4 m, MB 15/ MB 25/ ML 38
    • Barva: Rdeča
    • Premer priključka cevi: 2 mm
    • Premer priključka cevi 2: 4,5 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 098430001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Izolirano

    • •Z nosilnim nastavkom
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za min./max. premer žice 0,6-0,9 mm
    Primerno za Paket cevi 3 m, MB 15/MB 25/ ML 38
    Barva Modra
    Premer priključka cevi 1,5 mm
    Premer priključka cevi 2 4,5 mm
    *
    *
    *

    •Izolirano

    • •Z nosilnim nastavkom
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za min./max. premer žice 0,6-0,9 mm
    Primerno za Paket cevi 3 m, MB 15/MB 25/ ML 38
    Barva Modra
    Premer priključka cevi 1,5 mm
    Premer priključka cevi 2 4,5 mm