Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV ZA PLIN-WIG180-AC/DC-1,8M

    Dolžina: 1,8 m

    • Teža izdelka (na kos): 334 g.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0984150250
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 1.8 m
    Teža izdelka (na kos) 334.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 1.8 m
    Teža izdelka (na kos) 334.000 g