Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ADAPTER-K300/D ZA NAVOJ.180MM

    Adapter za uporabo 15 kg žičnih košar v MM-napravah.
    •Notranji premer:
    180 mm
    •Zunanji premer:
    276 mm
    •Barva:
    Črna
    •Material:
    ABS
    •Tip oznake:
    Vzmet+zadnja stran.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 098201
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 180 mm
    Zunanji premer 276 mm
    Barva Črna
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Opis tipa Vzmet + zadnja plošča
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 180 mm
    Zunanji premer 276 mm
    Barva Črna
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Opis tipa Vzmet + zadnja plošča