Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVETILKA LED-VEČNAM. -(H05BQ-F-5M)

    S samoprijemalnim, hitro pritrdljivim nastavkom.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0981750
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Primerno za kape širine 110-190 cm Prizmatska zaščitna cev za delo brez bleščanja Vrtljiv kavelj Optimalna zaščita pred zlomom kabla Zelo prilagodljiva napajalna linija H05BQ-F Odporen na olje in bencin Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Svetlobni tok 1590 lm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Nazivna moč 14 W
    Vrsta kabla H05BQ-F2x1,0 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Število LED diod 64 KOSOV
    Vtični priključek 1 varnostni vtič, 16 A
    Razred energetske učinkovitosti C
    *
    *
    *
    Primerno za kape širine 110-190 cm Prizmatska zaščitna cev za delo brez bleščanja Vrtljiv kavelj Optimalna zaščita pred zlomom kabla Zelo prilagodljiva napajalna linija H05BQ-F Odporen na olje in bencin Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Svetlobni tok 1590 lm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Nazivna moč 14 W
    Vrsta kabla H05BQ-F2x1,0 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Število LED diod 64 KOSOV
    Vtični priključek 1 varnostni vtič, 16 A
    Razred energetske učinkovitosti C