Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LED DELOVNA LUČ Z VTIČNICO-360°

    Mehka, prijetna svetloba z malo sencami za lahkotno delo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0981180900
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Plošča LED z zelo učinkovitimi LED SMD ( 130 lm/W)

    • Dvokomponentno ohišje, odporno na udarce in nezlomljivo
    • Ni potrebe po zamenjavi svetilke
    • Nizka poraba energije
    • Ni časa za segrevanje ali predgrevanje
    • Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje 1 vtičnica (največ 3 kW)
    Svetlobni tok 3600 lm
    Svetlobni tok svetilke 4200 lm
    Barvna temperatura 5000 K
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Vrsta kabla H07BQ-F3G1,5 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Vtični priključek 1 varnostni vtič, 16 A
    Nazivna moč 28 W
    Min./max. delovna temperatura -20 do 30 °C
    Širina x višina x globina 185 x 230 x 185 mm
    Razred energetske učinkovitosti D
    *
    *
    *

    Plošča LED z zelo učinkovitimi LED SMD ( 130 lm/W)

    • Dvokomponentno ohišje, odporno na udarce in nezlomljivo
    • Ni potrebe po zamenjavi svetilke
    • Nizka poraba energije
    • Ni časa za segrevanje ali predgrevanje
    • Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje 1 vtičnica (največ 3 kW)
    Svetlobni tok 3600 lm
    Svetlobni tok svetilke 4200 lm
    Barvna temperatura 5000 K
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Vrsta kabla H07BQ-F3G1,5 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Vtični priključek 1 varnostni vtič, 16 A
    Nazivna moč 28 W
    Min./max. delovna temperatura -20 do 30 °C
    Širina x višina x globina 185 x 230 x 185 mm
    Razred energetske učinkovitosti D