Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LUČ UGRADNA-LED-IP44-ALU-LD2-WW

    Posebej primeren za uporabo v kopalnici.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0976500180
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vgradna luč za notranje prostore z večjo zaščito pred vlago (IP44)

    • • Na voljo v topli beli svetlobi (3300 K)
    • • Navedene mere niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta svetilke Naprava za površinsko montažo
    Nazivna napetost 24 V/DC
    Material ohišja Plastika
    Barva ohišja Obarvan aluminij
    Nazivna moč 1.65 W
    Število diod LED 24 KOSOV
    Barva svetlobe Toplo bela (WW)
    Barvna temperatura 3300 K
    Minimalna barvna temperatura 3000 K
    Maksimalna barvna temperatura 3600 K
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 77
    Zunanji premer 65,5 mm
    Premer namestitve 61 mm
    Globina vgradnje 10,5 mm
    Vrsta priključka Vtični sistem LD2
    Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Življenjska doba osvetljevalca 25000 h
    Svetlobni tok 64 lm
    Razred energetske učinkovitosti G
    Material Plastika
    Barva Obarvan aluminij
    Obrazec Okrogla stran
    *
    *
    *

    Vgradna luč za notranje prostore z večjo zaščito pred vlago (IP44)

    • • Na voljo v topli beli svetlobi (3300 K)
    • • Navedene mere niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta svetilke Naprava za površinsko montažo
    Nazivna napetost 24 V/DC
    Material ohišja Plastika
    Barva ohišja Obarvan aluminij
    Nazivna moč 1.65 W
    Število diod LED 24 KOSOV
    Barva svetlobe Toplo bela (WW)
    Barvna temperatura 3300 K
    Minimalna barvna temperatura 3000 K
    Maksimalna barvna temperatura 3600 K
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 77
    Zunanji premer 65,5 mm
    Premer namestitve 61 mm
    Globina vgradnje 10,5 mm
    Vrsta priključka Vtični sistem LD2
    Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Življenjska doba osvetljevalca 25000 h
    Svetlobni tok 64 lm
    Razred energetske učinkovitosti G
    Material Plastika
    Barva Obarvan aluminij
    Obrazec Okrogla stran