Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VODILO PROFILNO WS35C-LUKNJANO-(BVZ)-35X15MM

    Za hitro montažo inštalacijskih naprav.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0975490103
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Skladno z evropsko RoHS direktivo

    • • Omejitev nevarnih snovi
    • • V skladu z EN 60715
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta tirnice 35 x 15 mm
    Površina Vroče pocinkani jekleni trak, aluminij cink
    Odprtine z luknjami 18 x 6,2 mm
    Dolžina tirnice 2 m
    Standard EN Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav
    *
    *
    *

    Skladno z evropsko RoHS direktivo

    • • Omejitev nevarnih snovi
    • • V skladu z EN 60715
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta tirnice 35 x 15 mm
    Površina Vroče pocinkani jekleni trak, aluminij cink
    Odprtine z luknjami 18 x 6,2 mm
    Dolžina tirnice 2 m
    Standard EN Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav