Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KANAL-UVOD.-FLEX.-20X20MM

    Pravokotna oblika zagotavlja približno 30 % večji volumen v primerjavi z okroglo obliko

    • Dolžina kanala: 0,5 m
    • Maks. temperaturna odpornost: 80 °C
    • Barva: Svetlo siva RAL 7035
    • Material: ABS
    • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V2.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 097342020
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

    • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
    • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
    • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa 20 x 20
    Višina 20 mm
    Širina 20 mm
    Dolžina kanala 0.5 m
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Barva RAL 7035
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
    *
    *
    *

    •Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

    • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
    • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
    • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa 20 x 20
    Višina 20 mm
    Širina 20 mm
    Dolžina kanala 0.5 m
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Barva RAL 7035
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2