Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILEC TIPA-SCT-1,5MM-(MU-M6)-M6X16MM

    Pritrdilni element za viseče komponente (npr. luči).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0971822101
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Z nastavitvenim vijakom M6 x 16 mm

    • • Protimatica vključena v obseg dobave
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Debelina materiala 1,5 mm
    Največja teža nakladanja 22 kg
    Primerno za nazivno širino 25 mm
    Material Jeklo
    Površina Zintek Z 600 PLUS
    *
    *
    *

    • Z nastavitvenim vijakom M6 x 16 mm

    • • Protimatica vključena v obseg dobave
    Specifikacije izdelkov
    Debelina materiala 1,5 mm
    Največja teža nakladanja 22 kg
    Primerno za nazivno širino 25 mm
    Material Jeklo
    Površina Zintek Z 600 PLUS