Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO ZA VODNIKE ELMO 20KAB.-3X1,5QMM

    Zelo dobra mehanska trdnost in odpornost proti staranju.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0971660002
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    2–3 večkratni nosilci kablov se lahko montirajo eden pod drugim (odvisno od obremenitve)

    • • Z le eno pritrdilno točko

    2 večkratna nosilca kablov se lahko združita hrbtno s hrbtom s pomočjo povezovalnega elementa

    • • Z le eno pritrdilno točko

    Možna montaža z uporabo opcijskega hitro-pritrditvenega sponkala

    • • Brez potrebe po dodatnem nastavitvenem orodju
    • • S potrditvijo za uporabo ETA-18/0957 v kombinaciji z žeblji po ETA-12/0452
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število kablov 20 KOSOV
    Vrsta kabla NYM 3 x 1,5 mm²
    Oblikovanje Brez vijačnih sider za žeblje
    Premer odprtine 6 mm
    Višina 58 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
    Ognjevarni Da
    Pogoji, ki preprečujejo gorenje pri 700 stopinjah
    Barva RAL 7035
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Brez halogenov Da
    Brez silikona Da
    *
    *
    *

    2–3 večkratni nosilci kablov se lahko montirajo eden pod drugim (odvisno od obremenitve)

    • • Z le eno pritrdilno točko

    2 večkratna nosilca kablov se lahko združita hrbtno s hrbtom s pomočjo povezovalnega elementa

    • • Z le eno pritrdilno točko

    Možna montaža z uporabo opcijskega hitro-pritrditvenega sponkala

    • • Brez potrebe po dodatnem nastavitvenem orodju
    • • S potrditvijo za uporabo ETA-18/0957 v kombinaciji z žeblji po ETA-12/0452
    Specifikacije izdelkov
    Število kablov 20 KOSOV
    Vrsta kabla NYM 3 x 1,5 mm²
    Oblikovanje Brez vijačnih sider za žeblje
    Premer odprtine 6 mm
    Višina 58 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
    Ognjevarni Da
    Pogoji, ki preprečujejo gorenje pri 700 stopinjah
    Barva RAL 7035
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Brez halogenov Da
    Brez silikona Da