Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA ODMIČNA VIJAČNA-M6-(15-16MM)

    Hitra namestitev brez odstranjevanja pritrdilnih vijakov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0971601516
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Obvestilo

    • • Poročilo o preskusu shranjeno v spletni trgovini Würth
    • • Razred celovitosti delovanja E30 in E90. Standardni instalacijski sistemi v skladu z DIN 4102 12. del.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 15-16 mm
    Primerno za cevi (EN) Zunanji premer 16 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *

    Obvestilo

    • • Poročilo o preskusu shranjeno v spletni trgovini Würth
    • • Razred celovitosti delovanja E30 in E90. Standardni instalacijski sistemi v skladu z DIN 4102 12. del.
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 15-16 mm
    Primerno za cevi (EN) Zunanji premer 16 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična