Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    POKRIVNA VTIČNICA Z INDIKATORJEM NAPETOSTI-2K-16A-250V

    S prikazovalnikom napetosti.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0969305200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Za kable do 3G 2,5 mm²

    • • S samozapiralnim pokrovom na tečajih
    • • Za zelo visoke mehanske obremenitve se lahko prevrne do 4 tone
    • • Odporen na UV, vročino in mraz
    • • Hitra povezava zaradi velikega priključnega prostora
    • • Sistem hitrega zaklepanja 90°—prihranek časa
    • • Obloga proti pregibu za zaščito pred zlomom kabla
    • • Dober oprijem in nedrsečnost
    • • Izdelano v Nemčiji
    • • DIN 49440/441
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni tok 16 A
    Nazivna napetost 250 V/AC
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Max. premer kabla 13 mm
    Oblikovanje S pokrovom
    Material Plastika
    Barva Črna, Rdeča, Siva
    *
    *
    *

    • Za kable do 3G 2,5 mm²

    • • S samozapiralnim pokrovom na tečajih
    • • Za zelo visoke mehanske obremenitve se lahko prevrne do 4 tone
    • • Odporen na UV, vročino in mraz
    • • Hitra povezava zaradi velikega priključnega prostora
    • • Sistem hitrega zaklepanja 90°—prihranek časa
    • • Obloga proti pregibu za zaščito pred zlomom kabla
    • • Dober oprijem in nedrsečnost
    • • Izdelano v Nemčiji
    • • DIN 49440/441
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni tok 16 A
    Nazivna napetost 250 V/AC
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Max. premer kabla 13 mm
    Oblikovanje S pokrovom
    Material Plastika
    Barva Črna, Rdeča, Siva