Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VTIKAČ-2K-16A-250V

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0969305100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Optimiziran oprijem omogoča boljši oprijem za varno vstavljanje in odstranjevanje vtiča

    • • Z zaščito pred pregibom (tesnilo diafragme) in ojačitvenim obročem za daljšo življenjsko dobo kabelskega uvoda
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni tok 16 A
    Nazivna napetost 250 V/AC
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Max. premer kabla 13 mm
    Material Plastika
    Barva Črna, Rdeča, Siva
    *
    *
    *

    • Optimiziran oprijem omogoča boljši oprijem za varno vstavljanje in odstranjevanje vtiča

    • • Z zaščito pred pregibom (tesnilo diafragme) in ojačitvenim obročem za daljšo življenjsko dobo kabelskega uvoda
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni tok 16 A
    Nazivna napetost 250 V/AC
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Max. premer kabla 13 mm
    Material Plastika
    Barva Črna, Rdeča, Siva