Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZBIRALKA-KOPAL.VDE0190 (1X6-25MM; 5X1,5-6MM)

    Kopalniška ozemljitvena letev v plastičnem ohišju.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0969102200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Možnosti povezave:

    • • 1 x 6–25 mm²
    • • 5 x 1,5–6 mm²
    • Za izenačitev potencialov v skladu z VDE 0190.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-25 mm²
    Število povezav 6 KOSOV
    Material kontaktne palice Medeninasti
    Material zgornjega dela Polipropilen, zelo odporen na udarce
    Material spodnjega dela Polipropilen, zelo odporen na udarce
    Minimalni presek žice 1,5 mm²
    Največji prečni prerez žice 25 mm²
    *
    *
    *

    Možnosti povezave:

    • • 1 x 6–25 mm²
    • • 5 x 1,5–6 mm²
    • Za izenačitev potencialov v skladu z VDE 0190.
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-25 mm²
    Število povezav 6 KOSOV
    Material kontaktne palice Medeninasti
    Material zgornjega dela Polipropilen, zelo odporen na udarce
    Material spodnjega dela Polipropilen, zelo odporen na udarce
    Minimalni presek žice 1,5 mm²
    Največji prečni prerez žice 25 mm²