Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVINČNIK MARKIRNI RDEČ -D2,8MM-L120MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0967911204
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nestalno

    • Plastični marker za mokre in suhe površine
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 120 mm
    PREMER 2,8 mm
    Min./max. debelina črte 0,5-1,5 mm
    Barva Rdeča
    Brez silikona Da
    Priporočene površine Gladko, Grobo, Porozni
    *
    *
    *

    Nestalno

    • Plastični marker za mokre in suhe površine
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 120 mm
    PREMER 2,8 mm
    Min./max. debelina črte 0,5-1,5 mm
    Barva Rdeča
    Brez silikona Da
    Priporočene površine Gladko, Grobo, Porozni