Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MARKIRNI SVINČNIK-OBSTOJNI-BEL-(1-2MM)

    Vse barve so odporne na toploto do 400 °C. Bela barva je še vedno vidna do 1000 °C.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0967910313
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Tudi za temne in prozorne površine

    • Vodoodporen in odporen na obrabo
    • Po sušenju odporen na svetlobo in vremenske vplive
    • Črnilo je odporno na izopropil alkohol, etanol in motorno olje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. debelina črte 1-2 mm
    Barva Bela
    Oblikovanje Trajno vodoodporen
    Oblika konice Okrogla konica
    Največja temperaturna odpornost 1000 °C
    Material ohišja Aluminij
    Brez silikona Ne
    *
    *
    *

    Tudi za temne in prozorne površine

    • Vodoodporen in odporen na obrabo
    • Po sušenju odporen na svetlobo in vremenske vplive
    • Črnilo je odporno na izopropil alkohol, etanol in motorno olje
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. debelina črte 1-2 mm
    Barva Bela
    Oblikovanje Trajno vodoodporen
    Oblika konice Okrogla konica
    Največja temperaturna odpornost 1000 °C
    Material ohišja Aluminij
    Brez silikona Ne