Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČEP NAVOJ.IZ POLYET.-M32X1,5

    Barva: Svetlo siva RAL 7035

    • Zaščitna stopnja IP: IP 54
    • Material: LDPE - Nizko gostotni polietilen
    • Brez halogenov: Da
    • Brez silikona: Da
    • Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
    • Temperaturno območje uporabe max.: 90 °C.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 096773532
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Uporaba na področjih instalacij brez posebnih zahtev

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva RAL 7035
    Spojni navoj Nazivni premer 32 mm x 1,5 mm
    Oblikovanje Zaprto
    Min./max. premer kabla 13-16,5 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 14,0 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -30 do 90 °C
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Material Polietilen nizke gostote
    Brez halogenov Da
    Brez silikona Da
    *
    *
    *

    •Uporaba na področjih instalacij brez posebnih zahtev

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Barva RAL 7035
    Spojni navoj Nazivni premer 32 mm x 1,5 mm
    Oblikovanje Zaprto
    Min./max. premer kabla 13-16,5 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 14,0 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -30 do 90 °C
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Material Polietilen nizke gostote
    Brez halogenov Da
    Brez silikona Da