Barva
|
RAL 9005 |
Spojni navoj
|
Nazivni premer 12 x 1,5 mm |
Min./max. premer kabla
|
3-6 mm |
Dolžina navoja (metrični navoj)
|
8 mm |
Širina po ploskvah
|
Velikost ključa 15 mm |
Dolžina
|
31 mm |
Min./max. temperaturni pogoji
|
-20 do 100 °C |
Zaščitni razred IP
|
Odpornost na prah / zaščita pred učinki trajnega potopitve v vodo |
Največji tlak
|
5 barov |
Material
|
PA 6 V-2 - Poliamid |
Brez halogenov
|
Da |
Brez silikona
|
Da |
Material tesnilnega obroča
|
Polikloropren nitrilni naravni kavčuk CR/NBR, halogenski |
Material tesnilnega obroča za priključni navoj
|
0 - se ne uporablja |