Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KONČNIK KABELSKI-46234-CU-(J2N)-M12-240,0QMM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0967624012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo

    • Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Prečni prerez žice 240 mm²
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 12 mm
    Nazivna velikost 12 - 240
    Premer žice 23,5 mm
    Premer odprtine 13,0 mm
    Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 56 mm
    Dolžina rokava 32 mm
    Širina 38 mm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    *
    *
    *

    Opozorilo

    • Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
    Specifikacije izdelkov
    Prečni prerez žice 240 mm²
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 12 mm
    Nazivna velikost 12 - 240
    Premer žice 23,5 mm
    Premer odprtine 13,0 mm
    Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 56 mm
    Dolžina rokava 32 mm
    Širina 38 mm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna