Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KONČNIK KABELSKI-46234-CU-(J2N)-M10-185,0QMM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0967618510
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo

    • Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Prečni prerez žice 185 mm²
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 10 mm
    Nazivna velikost 10 - 185
    Premer žice 21 mm
    Premer odprtine 10,5 mm
    Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 50 mm
    Dolžina rokava 28 mm
    Širina 36 mm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    *
    *
    *

    Opozorilo

    • Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
    Specifikacije izdelkov
    Prečni prerez žice 185 mm²
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 10 mm
    Nazivna velikost 10 - 185
    Premer žice 21 mm
    Premer odprtine 10,5 mm
    Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 50 mm
    Dolžina rokava 28 mm
    Širina 36 mm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna