Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI SPIRALNI-1/2"-19MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 096513 919
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Stožčasti spiralni profil

    • 6 abrazivnih tokov omogoča močan oprijem tudi na popolnoma obrnjenih pritrdilnih elementih
    • Izdelano iz krom-molibdenovega jekla
    • Pogon - ½ palca, kvadratni
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Velikost konice Velikost ključa 19 mm
    Dolžina 34 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 27 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 27 mm
    Površina Fosfatiran
    *
    *
    *

    Stožčasti spiralni profil

    • 6 abrazivnih tokov omogoča močan oprijem tudi na popolnoma obrnjenih pritrdilnih elementih
    • Izdelano iz krom-molibdenovega jekla
    • Pogon - ½ palca, kvadratni
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Velikost konice Velikost ključa 19 mm
    Dolžina 34 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 27 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 27 mm
    Površina Fosfatiran