Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESTEV-LES.-14 LET.

    Izjemno trpežna zasnova.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962932014
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Les
    Število stopnic 1 x 14
    Dolžina 4 m
    Širina 0.45 m
    Dimenzije tirnic 80 mm x 35 mm
    Razdalja med prečkami 280 mm
    Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
    Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.8 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 2.8 m
    Delovna višina 4.3 m
    Doseganje višine 4.8 m
    Teža 13,5 kg
    Standardi SL 131
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Les
    Število stopnic 1 x 14
    Dolžina 4 m
    Širina 0.45 m
    Dimenzije tirnic 80 mm x 35 mm
    Razdalja med prečkami 280 mm
    Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
    Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.8 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 2.8 m
    Delovna višina 4.3 m
    Doseganje višine 4.8 m
    Teža 13,5 kg
    Standardi SL 131