Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESTEV-A-VOZNA-7PREČK

    Na kolesih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962931817
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Udoben in varen stoječi položaj

    • Nedrseča, stabilna platforma
    • Visoka varnostna palica

    Prostor za shranjevanje orodja in pritrdilnega materiala

    • Pladenj, integriran z varnostno letvijo

    Robusten, zelo odporen na torzijo

    • Povezava med prečko in obročem s posebnimi zakovicami
    • Dodatne toge opore v zgornjem in spodnjem delu lestve

    Zelo dobra odpornost proti upogibanju

    • Stebri in prečke iz ekstrudiranega aluminija

    Varnost stopnic

    • Vrezane, 85 mm globoke stopnice
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Število korakov 7
    Dolžina 2.62 m
    Dimenzije tirnic 85,8 mm x 20,5 mm
    Razdalja med stopnicami 270 mm
    Globina koraka 85 mm
    Višina ploščadi 1.75 m
    Dimenzija platforme 295 x 290 mm
    Dolžina koraka 1.7 m
    Višina (vertikalno) 2.4 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 1.75 m
    Delovna višina 3.25 m
    Doseganje višine 3.75 m
    Teža 13,2 kg
    Standardi SL 131
    *
    *
    *

    Udoben in varen stoječi položaj

    • Nedrseča, stabilna platforma
    • Visoka varnostna palica

    Prostor za shranjevanje orodja in pritrdilnega materiala

    • Pladenj, integriran z varnostno letvijo

    Robusten, zelo odporen na torzijo

    • Povezava med prečko in obročem s posebnimi zakovicami
    • Dodatne toge opore v zgornjem in spodnjem delu lestve

    Zelo dobra odpornost proti upogibanju

    • Stebri in prečke iz ekstrudiranega aluminija

    Varnost stopnic

    • Vrezane, 85 mm globoke stopnice
    Specifikacije izdelkov
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Število korakov 7
    Dolžina 2.62 m
    Dimenzije tirnic 85,8 mm x 20,5 mm
    Razdalja med stopnicami 270 mm
    Globina koraka 85 mm
    Višina ploščadi 1.75 m
    Dimenzija platforme 295 x 290 mm
    Dolžina koraka 1.7 m
    Višina (vertikalno) 2.4 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 1.75 m
    Delovna višina 3.25 m
    Doseganje višine 3.75 m
    Teža 13,2 kg
    Standardi SL 131