Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESTEV S PLATF.-155X55CM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962931760
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nedrseče, umazanija preprosto pade skozi

    • Hitra postavitev in prostorsko varčen prevoz/skladiščenje, saj je mogoče dele za plezanje zložiti
    • Plezalni deli se v položaju za uporabo/prevoz samodejno zaklenejo
    • 60 mm globoke široke stopnice z nedrsečimi utori zagotavljajo visoko varnost pri stopanju
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Aluminij
    Material ploščadi Aluminij
    Dolžina x širina 1,99 x 0,77 m
    Dimenzija platforme 1,55 x 0,55 m
    Največja nosilnost 300 kg
    Višina stojala 0.65 m
    Delovna višina 2.15 m
    Doseganje višine 2.65 m
    Prevozna dimenzija 1,6 x 0,77 x 0,15 m
    Teža 16,6 kg
    *
    *
    *

    Nedrseče, umazanija preprosto pade skozi

    • Hitra postavitev in prostorsko varčen prevoz/skladiščenje, saj je mogoče dele za plezanje zložiti
    • Plezalni deli se v položaju za uporabo/prevoz samodejno zaklenejo
    • 60 mm globoke široke stopnice z nedrsečimi utori zagotavljajo visoko varnost pri stopanju
    Specifikacije izdelkov
    Material Aluminij
    Material ploščadi Aluminij
    Dolžina x širina 1,99 x 0,77 m
    Dimenzija platforme 1,55 x 0,55 m
    Največja nosilnost 300 kg
    Višina stojala 0.65 m
    Delovna višina 2.15 m
    Doseganje višine 2.65 m
    Prevozna dimenzija 1,6 x 0,77 x 0,15 m
    Teža 16,6 kg