Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ODER ZLOŽLJIV-ALU-BASIS

    Lahki, kompaktni lestvični odri z oporo iz močnih pravokotnih cevi. Višina stojišča: 0,7 m.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962931705
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitra in enostavna montaža brez orodja in majhnih delov

    • Sestavljen se lahko prilega skozi vrata
    • Klopni tečaji prihranijo prostor med prevozom in skladiščenjem
    • Štiri vrtljiva kolesa z gumijastimi valjčki in blokirno zavoro
    • S stabilizatorjem nagiba je mogoče doseči stojno višino do 1,0 m
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Aluminij
    Površina 0 - se ne uporablja
    Dolžina odra 1.7 m
    Širina odra 0.84 m
    Največja višina odra 1.7 m
    Dolžina ploščadi 1.50 m
    Širina ploščadi 0.5 m
    Maksimalna višina platforme 0.7 m
    Nosilnost 150 kg
    Največje število oseb 1
    Maksimalna višina stojala 0.7 m
    Največja delovna višina 2.7 m
    Teža 20,5 kg
    Prevozna dimenzija 1,7 x 0,83 x 0,28 m
    *
    *
    *

    Hitra in enostavna montaža brez orodja in majhnih delov

    • Sestavljen se lahko prilega skozi vrata
    • Klopni tečaji prihranijo prostor med prevozom in skladiščenjem
    • Štiri vrtljiva kolesa z gumijastimi valjčki in blokirno zavoro
    • S stabilizatorjem nagiba je mogoče doseči stojno višino do 1,0 m
    Specifikacije izdelkov
    Material Aluminij
    Površina 0 - se ne uporablja
    Dolžina odra 1.7 m
    Širina odra 0.84 m
    Največja višina odra 1.7 m
    Dolžina ploščadi 1.50 m
    Širina ploščadi 0.5 m
    Maksimalna višina platforme 0.7 m
    Nosilnost 150 kg
    Največje število oseb 1
    Maksimalna višina stojala 0.7 m
    Največja delovna višina 2.7 m
    Teža 20,5 kg
    Prevozna dimenzija 1,7 x 0,83 x 0,28 m