Material
|
Aluminij |
Površina
|
Navaden |
Število stopnic
|
4 x 4 |
Širina
|
0.35 m |
Dolžina prečnega kosa
|
0.85 m |
Dimenzije prečnega prereza
|
64 x 25 mm |
Dimenzije tirnic
|
64 mm x 25 mm |
Razdalja med prečkami
|
283 mm |
Dimenzije prečk
|
28 x 28 mm |
Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212
|
Ne |
Nosilnost
|
150 kg |
Standardna dolžina lestve
|
4.63 m |
Višina stojišča kot standardna lestev
|
3.21 m |
Delovna višina standardne lestve
|
4.71 m |
Dosegljiva višina standardne lestve
|
5.21 m |
Višina dokovanja kot prislonska lestev pri nagibu 70°
|
4.36 m |
Standardna lestev s stensko razdaljo: Višina stojišča
|
2.4 m |
Delovna višina standardne lestve ob steni
|
3.9 m |
Dosegljiva višina standardne lestve ob steni
|
4.4 m |
Višina dokovanja standardne lestve ob steni
|
3.39 m |
Dolžina kot prislonska lestev
|
2.36 m |
Višina stojišča kot stopničaste lestve
|
1.54 m |
Delovna višina kot prislonska lestev
|
3.04 m |
Dosegljiva višina kot prislonska lestev
|
3.54 m |
Dolžina koraka kot prislonska lestev
|
1.5 m |
Višina (vertikalno) kot prislonska lestev
|
2.25 m |
Prevozna dimenzija
|
1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Teža
|
14,6 kg |
Standardi
|
SL 131 |