Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESTEV-ALU-2X14 KLINOV

    Dvostranski dostop.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962931114
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka torzijska togost zaradi štirikratnih prirobničnih in stisnjenih povezav med nosilci in prečkami

    • Stebri in prečke iz ekstrudiranega aluminija za zelo dobro upogibno odpornost
    • Varen položaj zaradi nedrsečih, dvokomponentnih nog lestve
    • Žlebljenje stopnic zagotavlja varno stopanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Število stopnic 2 x 14
    Dolžina 4.1 m
    Širina (spodaj)/širina (zgoraj) 0.81/0.31 m
    Dimenzije tirnic 64 mm x 25 mm
    Razdalja med prečkami 283 mm
    Dimenzije prečk 28 x 28 mm
    Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
    Dolžina koraka 2.72 m
    Višina (vertikalno) 3.88 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 2.93 m
    Delovna višina 4.43 m
    Doseganje višine 4.93 m
    Teža 17,0 kg
    Standardi SL 131
    *
    *
    *

    Visoka torzijska togost zaradi štirikratnih prirobničnih in stisnjenih povezav med nosilci in prečkami

    • Stebri in prečke iz ekstrudiranega aluminija za zelo dobro upogibno odpornost
    • Varen položaj zaradi nedrsečih, dvokomponentnih nog lestve
    • Žlebljenje stopnic zagotavlja varno stopanje
    Specifikacije izdelkov
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Število stopnic 2 x 14
    Dolžina 4.1 m
    Širina (spodaj)/širina (zgoraj) 0.81/0.31 m
    Dimenzije tirnic 64 mm x 25 mm
    Razdalja med prečkami 283 mm
    Dimenzije prečk 28 x 28 mm
    Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Ne
    Dolžina koraka 2.72 m
    Višina (vertikalno) 3.88 m
    Nosilnost 150 kg
    Višina stojala 2.93 m
    Delovna višina 4.43 m
    Doseganje višine 4.93 m
    Teža 17,0 kg
    Standardi SL 131